Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur
Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maksimum güvenlik seviyesine sahip test aygıtı
(CAT IV 1000 V)
Ön ayar yok, sezgisel çalışma
Otomatik test aralığı seçimi
Yaklaşık 45 V/AC ve 110 V/DC değerinden itibaren voltajları görüntüler:
- Pillerle: görsel ve titreşimli uyarı
- Piller olmadan: ELV LED'i bir voltajın varlığını gösterir
İki tuşla FI/RCD testi
FI anahtarının kasıtlı olarak tetiklenmesi, yükün basmalı düğmeyle etkinleştirilmesini kolaylaştırır, böylece koruyucu iletken de test edilebilir.
Vidalanabilir 4 mm test probu adaptörü
- Güvenlik prizinde ve CEE prizinde iyileştirilmiş tutma
- Dar test açıklıkları için uygundur
Enerji tasarrufu
Otomatik kapatma cihazı
Tam koruyucu giysiler giyilmeli ve parmak teması olmadan test işleminin yapılması gereklidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!