Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 1
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 2
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 3
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 4
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 5
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 6
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 7
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
  • Tepe profillerinin ve üste monte edilen lambaların kullanımına imkan tanır

  • Kapak 3 boyutta ayarlanabilir: yükseklik, genişlik, eğim: Doğrudan ayarlama ±1,5 mm

  • Hızlı, aletsiz montaj

  • 45° açılma açısının üzerindeki herhangi bir konumda sabitleyin


Kapak aralığı:


  • Genişlik: 450-1200 mm

  • Yükseklik: 420-750 mm
Not

Kapak ağırlığının hesaplanması


Kapak genişliği x kapak yüksekliği x kapak kalınlığı x özgül ağırlık1 + tutma kolu ağırlığı2 = kapak ağırlığı


1 Özgül ağırlıklar: MDF malzemesi 0,85 kg/dm3, sunta 0,65 kg/dm3, ladin/çam 0,45 kg/dm3


2 Çubuk tutma kolları, 100 mm tutma kolu genişliği başına 0,1 kg ağırlığa sahip olmalıdır. Bir deneme bağlantı parçası öneriyoruz.