Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Injector direct cleaner 989 TUNAP
Reliably cleans injectors with ROA² technology in the event of fuel-related deposits. When used at every inspection, the Injector Direct Cleaner provides enhanced performance and significantly lower exhaust emissions. Adding the product to the fuel tank is proven to keep the fuel in line with the DIN EN 590 fuel standard.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!