Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Injector direct protection 984 TUNAP
Provides effective protection against fuel-related deposits on injectors thanks to innovative ROA² technology that forms a molecular-active protective film. Minimises fuel consumption and keeps emissions values low. Adding the product to the fuel tank is proven to keep the fuel in line with the DIN EN 590 fuel standard.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!