Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
İş güvenliği gözlüğü LIBRA®
Engellenmeyen çalışma için ultra hafif iş güvenliği gözlüğü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zor algılanan ağırlık, sadece 18 g
Yeni kayış teknolojisi sayesinde birinci sınıf konfor
Baskı yapmadan uyum için çift parçalı teknoloji
Sapların uçlarında sert plastikten yumuşak plastiğe yumuşak geçiş
Son derece ince ve kırılmaya dayanıklı lens
Olağanüstü görsel netliği olan lens
Optimum uyum ve yüksek derecede kullanıcı güvenliği
Sportif tasarımla mükemmel güvenlik
Yüksek kaliteli lens kaplaması
- Dış kısım son derece çizik dirençlidir
- İç kısımda kalıcı buğulanmaz kaplama bulunur
%100 UV koruması (400 nm'ye kadar)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!