Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıcaklığa dayanıklı sprey boya
Otomobillerde, evlerde ve sanayide yüksek sıcaklık altındaki parçalar için sprey boya.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 650°C sıcaklığa kadar aşırı derecede ısıya dayanıklı
- Hava koşullarına dayanıklı
- Dayanımlı
- Ağır metaller içermez: Kurşun, kadmiyum, krom
Egzozlar, ızgaralar, fırınlar, ısıtma kazanları ve daha birçok aşırı yüksek sıcaklık altındaki parçayı boyamak içindir.
Astar sürme ile ön işlem ve diğer boya cilaları ve şeffaf vernikler ile son işlem gerektirmez.
Kuruma süreleri: Toz kurutma: 30 dakikadan sonra, boya yalnızca +250°C üzerindeki sıcaklıklarda sertleşir, yavaşça ısıtın.
Püskürtme uygulaması: 1 çapraz geçişle: yaklaşık 7 μm.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!