Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
16 sürümlü 8 ürün bulundu
Geniş başlı (25 mm dış çap) ve delik merkezlemeli (matkap 11–12 mm)
For use in direct contact with food. Retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems.
Temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
Ideal for use in a wide range of temperatures
Cable ties made of robust polyamide, temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
UV-resistant, silicone-free cable ties for single-hole mounting made of robust polyamide, temperature-resistant and halogen-free. Ideal for demanding environments
Düz kapak
High tensile force and temperature resistance, ideal for a wide range of applications
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.