Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli
Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Hafif açılı, sivri bağlantı ucu ve tek parça kama kapatma sayesinde hızlı, basit ve verimli kurulum
- İç ve dış mekan kullanımında uzun, güvenilir kullanma süresi için yüksek endüstriyel kalite
- Dış mekan kullanımı için ISO 4892-2, bölüm 2'ye uygun olarak kötü hava koşullarına ve UV'ye karşı dayanıklılık
- Diş açma kılavuzu sayesinde kolay kullanım
- Pürüzsüz bir dış kaplama ve yuvarlatılmış kenarlar, yalıtımın veya kablo kılıfının zarar görmesini önler
- Bağ üzerinde iç diş açılması, güvenli şekilde tutuş sağlar ve yana doğru bükülmeyi veya kaymayı önlemeye yardımcı olur
- Kendiliğinden söner, örneğin bir yangın çıkarsa kablo bağları yangının yayılmasına katkıda bulunmaz.
- Geniş sıcaklık aralıklarına sahip uygulamalar için kullanılabilir
- Silikon ve halojen içermez ve RoHS uyumludur
- Aletli veya aletsiz kurulum için uygundur
Onaylar ve bildirimler, paketteki QR kodu taranarak alınabilir, kaydedilebilir ve yazdırılabilir
Makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı, araç yapımı, atölyeler, bakım, üretim endüstrileri, inşaat endüstrisi, araç atölyeleri, ulaşım/lojistik, asansör imalatı gibi uygulamalar için ideal endüstriyel kablo bağları
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!