Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir - 1
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir - 2
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir

Farklı yalıtım malzemeleriyle hassas ayar için entegre kesme derinliği ayarı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Ayarlanabilir uzunlamasına tahdit: 3-18 mm

  • Entegre kablo makası: 10,0 mm²'ye kadar esnek, 1,5 mm²'ye kadar sert

  • Değiştirilebilir bıçak bloku ve uzunlamasına tahdit

  • Ergonomik şekilli, 2 parçalı tutma sapı, konforlu ve zahmetsiz çalışma için

  • İsveç'te üretilmiştir
Not

Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.