Sıyırma pensesi AS 280
Sıyırma pensesi AS 280 - 1
Sıyırma pensesi AS 280 - 2
Sıyırma pensesi AS 280 - 3
Sıyırma pensesi AS 280 - 4
Sıyırma pensesi AS 280 - 5
Sıyırma pensesi AS 280 - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıyırma pensesi AS 280

Çok işlevli alet: Kendinden ayarlı sıyırma pensesi ve kablo bıçakları

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Bıçak geometrisi: V şekilli

  • Yuvarlak kesimden uzunlamasına kesime otomatik geçiş

  • Kesme derinliği, tırtıllı kelebek vida ile ayarlanabilir

  • Üst kavrama kovanında yedek bıçak

  • Tespit braketi iki konuma kilitlenebilir (∅ 4-16 mm ve ∅ 16-28 mm)

  • Optik uzunluk ölçeği: 8-20 mm

  • Maksimum sıyırma uzunluğu: 35 mm

  • Almanya'da üretilmiştir
Not

Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.