Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo sıyırma pensesi
Plastik veya kauçuk yalıtımla kabloların ve tellerin hassas ve zahmetsiz şekilde sıyrılması
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kaliteli takım çeliği
Uzun kullanma süresi ve yüzeyleri kesme hassasiyeti.
Tek, çoklu ve ince telli iletkenler için
Açma yayı, penseyi otomatik olarak açar
Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı.
Ayar vidası tırtıllı somunla sabitlenebilir
Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
Mafsal: Bindirmeli
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!