Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo kılıfı kesici
Kablolardan ∅ ≥25 mm dış tüm yalıtım katmanlarını çıkarmak için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kesme derinliği 0-5 mm arasında ayarlanabilir
- Değiştirilebilir bıçak (her iki tarafta da kullanılabilir)
- Uzunlamasına ve dairesel kesimler için uygundur
- Plastik kutuda tedarik edilir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Kanal açma derinliği, ayar vidasıyla ilgili dış kablo kılıfına uyacak şekilde (0-5 mm) ayarlanabilir. Her uzunlamasına veya dairesel kesimin başında, parmakla hafifçe bastırılarak bıçak yönlendirilir. Dış yalıtım, hafif kaldıraç hareketleriyle ve aynı zamanda tırtıklar yalıtıma bastırılarak yarılır. Bıçak, uzunlamasına ve dairesel kesim arasında herhangi bir zamanda döndürülebilir. Bıçağın ucuna, orta kısımlar sıyrılırken yalıtımın içine hafifçe bastırılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!