Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kaçak Arama Plus
Dar olmayan alanları, mikro sızıntıları ve ince çatlakları güvenli ve hızlı bir şekilde tespit etmek için kaçak arama köpüğü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolay ve hızlı kullanım
- Kısa bir süre içinde güvenilir arıza tespiti
- En küçük kaçaklar ve sadece yüksek basınç altında ortaya çıkan kaçaklar bile kolayca tespit edilebilir
Yanmaz. Aynı zamanda yanıcı gazlardaki kaçakları da tespit etmek mümkündür
Sıcaklık uygulama aralığı (-15°C ila +50°C), DIN51421'e uygun olarak test edilmiştir
- Düşük ortam sıcaklıklarında kullanılabilir
- Kriyojenik gazlar için uygundur
pH nötr
- Metallere zarar vermez
- PVC veya PE gibi plastik yüzeyler üzerinde gerilim korozyonu çatlaması olmaz
Korozyon oluşturmaz
Sağlığa zararlı değil
Oksijen ile uyumludur
Basınçlı hava ekipmanı, basınçlı gaz ekipmanı, klima üniteleri, kompresörler, kaynak cihazları, havalı fren sistemleri, lastikler, hortumlar ve taşıma tanklarındaki tüm teknik ve tıbbi gazlar için uygundur. Azot, propan, bütan, havagazı, asetilen, karbondioksit, argon, hava vb. gibi basınçlı gazlar içindir.
Basınçlı parçalara yaklaşık 40 cm mesafeden püskürtünüz. Kaçak olan noktalarda köpük baloncukları oluşacaktır. Mikro kaçaklar olduğundan şüphe ediliyorsa püskürtülen alanı bir süre gözlemleyiniz. Ardından parçaları su ile durulayınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!