Kaçak arama spreyi Plus

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaçak arama spreyi Plus

Sızıntı yapan alanların, mikro kaçakların ve kılcal çatlakların yerlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde belirlenmesi için test köpüğü.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kolay ve hızlı kullanılır


  • Kısa bir süre içinde güvenilir arıza tespiti

  • En küçük kaçaklar ve sadece yüksek basınç altında ortaya çıkan kaçaklar bile kolayca tespit edilebilir


Yanıcı olmayan


Yanıcı gazlardaki kaçakları da tespit etmek mümkündür.



Sıcaklık uygulama aralığı (-15°C ila +50°C), DIN51421'e uygun olarak test edilmiştir


  • Düşük ortam sıcaklıklarında kullanılabilir

  • Kriyojenik gazlar için uygundur


pH nötr


  • Metallere zarar vermez

  • PVC veya PE gibi plastik yüzeyler üzerinde gerilim korozyonu çatlaması olmaz


Aşındırıcı değildir



Fizyolojik etki yoktur



Oksijen ile uyumludur