Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 1
 -  - 2
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 3
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 4
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 5
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 6
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 7
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 8
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 9
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 10
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 11
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 12
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 13
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça - 14

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça

AlCrN kaplamalı ve benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip çok işlevli kademeli delik genişletici, sac metalde yüksek hassasiyetli, esnek kullanım sağlar ve ilk kez 1300 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç, bronz, Pleksiglas, plastik ve ahşaptan yapılmış daha kalın iş parçalarının delinmesine olanak tanır. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Hassas dairesel delikler



Takım değişikliğine gerek kalmadan daha kısa uygulama süresi


  • Küçük helis matkap uçlarıyla ön delme işleminden tasarruf sağlar ve merkezden sapmadan hassas diş açma işlemi sağlar

  • Bir sonraki en büyük adım çapı bu işlevi yerine getirdiğinden ekstra çapak alma işleminden tasarruf sağlar

  • Çok sayıda delik çapını tek bir alette birleştirir

  • Dört yüksek performanslı kesme kenarı ve SMART STEP teknolojisi sayesinde çok hızlı diş açma ve daha hızlı delme işlemi


Esnek, "akıllı" kullanım


  • Artık 10 mm kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın iş parçaları için de uygundur (4 mm kalınlığa kadar sac metalle sınırlı olan geleneksel kademeli delik genişleticilere kıyasla)

  • Akülü vidalama makinelerinde, el tipi ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için.

  • Manyetik karot matkapları ile dairesel kesicilerin kullanımına kıyasla, ulaşılması zor yerlere (örneğin T-kirişlerde) erişirken veya yapıştırma kuvvetinin çok düşük olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaz


Son derece rahat delme işlemi


  • Zahmetsiz delme işlemi

  • İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma

  • Sac metalde bükülme olmaz

  • Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi

  • Delme işlemi sırasında alete uygulanan kuvvetin azaltılması


AlCrN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması


  • 1050°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı

  • 3000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği

  • Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzeme aşınmasını önler)


3 yüzeyli şaft


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



ORSY® sistem uyumlu kompakt ve pratik sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açılma gibi faydalı ayrıntılara sahiptir