HSS SMART STEP kademeli helezon matkap ucu

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSS SMART STEP kademeli helezon matkap ucu

3,5 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı ve konforlu kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve tekil basamak geçişleri arasında dinamik olarak kavisli tırmığa sahip kademeli matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
Her adım geçişi arasında dinamik kavisli kesme kenarı geometrisi


  • Geleneksel kademeli matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi

  • Geleneksel kademeli matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha hızlı delme

  • Minimum çaba gerektirir

  • Sessiz, mükemmel kontrol edilen delme işlemi

  • Çok daha az çapak oluşturur


SMART STEP teknolojisi


  • Geleneksel kademeli matkap uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme

  • Merkezleme veya merkez delme olmaksızın hassas nokta delme

  • Sac levha yapısında eğilme olmaz

  • Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi

  • Malzemede takılma veya yakalama olmaz

  • Yırtılma veya parçalama olmadan hassas, dairesel delikler


Derin spiral oluk


Mükemmel talaş kaldırma



3 düz sap


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir