Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Mutfak, oturma odası ve ofis mobilyaları için mükemmel tasarım
- Kapağı 45°'den itibaren her konumda güvenli şekilde açık tutar
- Üstünde başka birimler kurulabilir
- Bakım gerektirmez
- Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli malzeme ve ağırlıklardaki kapaklar için
- Yay kuvveti desteği sayesinde ağır kapakların kolay açılması ve kapatılması
- 90°'ye kadar ayarlanabilir açma sınırlayıcı
- Yan duvara bağlantı için önceden takılmış Euro vidalar
Kapak spektrumu:
- Genişlik: 400-1200 mm
- Yükseklik: 520-900 mm
| Uygulama alanı | ||||
| Dolap yüksekliği | Yönlendirme kolu | Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil (kg) | ||
| Kaldırma mekanizması B | Kaldırma mekanizması C | Kaldırma mekanizması D | ||
| 520-559 | Tip 2 | 4,6-13,8 | - | - |
| 560-599 | Tip 3 | 4,4-12,6 | 7,0-14,7 | - |
| 600-649 | Tip 4 | 4,1-12,1 | 6,8-15,8 | - |
| 650-699 | Tip 5 | 3,8-11,4 | 6,7-16,9 | - |
| 700-749 | Tip 6 | - | 6,5-16,4 | 10,0-18,0 |
| 750-799 | Tip 7 | - | 6,0-15,6 | 8,6-19,2 |
| 800-849 | Tip 7 | - | - | 7,8-18,0 |
| 850-900 | Tip 7 | - | - | 6,5-16,5 |
Aynı şekilde bölünmüş ön kısımları olan üst dolap için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!