Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 1
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 2
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 3
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 4
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 5
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 6
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 7
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 8
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 9
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 10

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut
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
  • Mutfak, oturma odası ve ofis mobilyaları için mükemmel tasarım

  • Kapağı 45°'den itibaren her konumda güvenli şekilde açık tutar

  • Üstünde başka birimler kurulabilir

  • Bakım gerektirmez

  • Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli malzeme ve ağırlıklardaki kapaklar için

  • Yay kuvveti desteği sayesinde ağır kapakların kolay açılması ve kapatılması

  • 90°'ye kadar ayarlanabilir açma sınırlayıcı

  • Yan duvara bağlantı için önceden takılmış Euro vidalar


Kapak spektrumu:


  • Genişlik: 400-1200 mm

  • Yükseklik: 520-900 mm