Kalıp ayırma maddesi TM 25, TM 200

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kalıp ayırma maddesi TM 25, TM 200

Görünüm ve kalite açısından mükemmel bir beton yüzeyi için çözücü içermeyen kalıp ayırıcı.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Emici ve emici olmayan kalıplar için uygundur.


Son derece kolay, temiz ve kalıntı bırakmayan kalıp sökme için kullanıma hazır, solventsiz kalıp ayırıcı.



Ekonomik tüketim


düşük viskozite sayesinde özellikle ince kalıp ayırıcı tabakaları elde edilebilir. Taban malzemesinin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı.


* Emici 35 - 60 g/m2


* Emici olmayan 25 - 40 g/m2



Tünel inşaatındaki çelik kalıplar için kullanmayın.

Not

Doğrudan güneş ışığı altında saklamayın. Donmaya karşı hassastır.