Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile
Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş aralık
Güvenlik mandallı 2,5 m esnek spiral boru
Keyifli çalışma
Pirinç püskürtme borusu 360° döndürülebilir ve yönü ayarlayarak rahat ve zahmetsiz çalışmayı kolaylaştırır.
Optimum dağıtım
İnce püskürtme ucuyla hassas düz jet nozulu kalıp yağını eşit ve az miktarda dağıtır.
Yeniden doldurması hızlı ve kullanışlı
Büyük doldurma deliği, cihazın hızlı bir şekilde doldurulmasını sağlar.
Kirlenmez
Huni kapağı sayesinde teneke kutunun içine kir giremez.
Güvenli istifleme
Sprey ve uzatma tüpü braketi sayesinde tüpler güvenli bir şekilde istiflenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!