Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias®
Ahşabı metal alt yapılara sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik, Ruspert® kaplamalı (gri)
Korozyon koruma
DIN EN ISO 9227 — NSS'ye göre yaklaşık 500 saat baz metal korozyonu oluşmaz
AW kafa tipi:
- Daha fazla tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.
Maksimum eklenti kalınlığı lB şu şekilde hesaplanır: Ahşap kalınlığı ve alt yapı kalınlığı lU
Yumuşak ahşaplarla kullanım için
- Vidanın kanatları sayesinde ahşapta zorlanmayla ilerlemesi engellenir
- Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.
- Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!