Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VLB 60 3-D kapı menteşesi
100 kg'a kadar gömme kapılar için gizli kapı menteşesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Menteşeler blok/kör kasa/ahşap sarma kasa/çelik kasa ve kapı içine kesilir ve kapı kapalıyken görünmez
- Kapı kanadı çıkarılmadan üç yönde ayarlanabilir
- Dişli sıkıştırma plakaları, istenmeyen yükseklik ayarını güvenli şekilde önler
- Bakım gerektirmez
Menteşeleri, menteşe şablonlarını, 24 mm çapında kontur frezeyi (ürün serisinde yok) ve 30 mm çapında durdurma halkasını (ürün serisinde yok) takmak için gereklidir.
Menteşeler ahşap sarma kasalara takılıysa ayrı montaj plakaları gerekir.
Gömme kapanan oda kapıları, gömme kapanan banyo kapıları, gömme kapanan apartman giriş kapıları ve gömme kapanan bina kapıları için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!