Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 1
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 2
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 3
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 4
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 5
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 6
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 7
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 8
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 9
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 10
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 11
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 12
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 13
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 14
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 15
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 16
Klape bağlantı parçası  Kinvaro T 71 - 17

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71

Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur

  • Daha hızlı kurulum

  • Kapağı her pozisyonda güvenli şekilde açık tutar

  • Üstünde başka birimler kurulabilir

  • Ön kısım kolayca ve alet kullanmadan monte edilebilir

  • Ön kısımların doğrudan, üç boyutlu olarak ayarlanması

  • Bakım gerektirmez


Büyük ve ekstra büyük kapaklar için geniş uygulama aralığı


  • Kapak genişliği: 300-1200 mm

  • Kapak yüksekliği: 300-600 mm

  • Yay kuvveti, çeşitli uygulamalar için uygundur; küçük, hafif doğal ahşap kapaklardan kuvvetli tiplere kadar.

  • Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli kapak malzemeleri ve ağırlıkları için.


Yaylı açma mekanizması ile açılması son derece kolaydır


  • Kapakları açmak ve kapatmak kolaydır

  • Çok az kuvvet gereklidir