Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kapalı bölmeler için koruyucu mum
Onarım işleri ve uzun süreli koruma için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek geçirgenlik ve mükemmel nüfuz
Ulaşılması zor bölgelerde bile etkin bir şekilde koruma sağlanır
Su itici özelliğe sahiptir
Nem yok edilir ve uzaklaştırılır
Isıya karşı yüksek direnç ve soğukta iyi esneklik
+180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
Aromatik hidrokarbonlar içermez
Piyasada satılan boyalar, kauçuk ve plastik parçalar için uygundur
50 µ dahil, ince kaplama kalınlıklarında bile korozyon koruması
Malzeme sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Kullandıktan sonra sprey tüpünü ters çevirin ve püskürtme ucu boşalana kadar püskürtün.
Araçların korozyona eğilimli kapalı bölmelerinde uzun süreli koruma için. Mevcut contaların tamir edilmesinde ve kaza sonrası yapılan tamiratlarda korozyon korumasının sağlanması için kullanılır.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Basınçlı kap püskürtme tabancası ve ilgili probu kullanarak ince bir kat uygulayın. Kullanım alanına bağlı olarak doğrudan veya prob yardımıyla spreyi uygulayın. Çalışma basıncı: 6 bar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!