Kapalı bölmeler için koruyucu mum
Kapalı bölmeler için koruyucu mum - 1
Kapalı bölmeler için koruyucu mum - 2
Kapalı bölmeler için koruyucu mum - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kapalı bölmeler için koruyucu mum

Onarım işleri ve uzun süreli koruma için

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yüksek geçirgenlik ve mükemmel nüfuz


Ulaşılması zor bölgelerde bile etkin bir şekilde koruma sağlanır



Su itici özelliğe sahiptir


Nem yok edilir ve uzaklaştırılır



Isıya karşı yüksek direnç ve soğukta iyi esneklik


+180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır



Aromatik hidrokarbonlar içermez


Piyasada satılan boyalar, kauçuk ve plastik parçalar için uygundur



50 µ dahil, ince kaplama kalınlıklarında bile korozyon koruması

Not

Malzeme sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Kullandıktan sonra sprey tüpünü ters çevirin ve püskürtme ucu boşalana kadar püskürtün.