Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kurşunsuz kaporta kalaylama pastası
Kurşunsuz, yüksek kaliteli S-Sn97Cu3 kalaylama pastası. DIN EN 29454-1'e göre eritme tipi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Erime aralığı: 230–250°C
- Avrupa Parlamentosu Yönergesi 2000/53/EC ve Alman ulusal kullanılmış araç yasasındaki hukuki şartlara uygundur
- Kalay içeriği %60–70, kurşun içermez
Lehimleme, kalaylama ve ön kalaylama işlemleri için yüksek oranda çinko içeren, kullanıma hazır yumuşak lehim metali pastası.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!