Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Karbür freze ucu MZ dişler
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kalem taşlara kıyasla aşınma sonucu hiçbir geometrik değişiklik yoktur ve çok az titreşim veya gürültü mevcuttur
Yenilikçi mikro dişli
Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Freze ucunu ince bir yüzey üretmek için işlenen iş parçasının üzerine hızlı ve eş zamanlı şekilde taşıyın. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Kalem taşların normal şekilde kullanıldığı fakat yüksek bir malzeme çıkarma oranının gerektiği uygulamalar içindir. Kesme aletlerinin ince işlenmesi, keskinleştirilmesi, alet üretimi ve kalıp yapımında düzeltmeler ve ayrıca çok ince alçı işi ve yeniden zımparalama için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!