Karbür freze ucu ALU dişler

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Karbür freze ucu ALU dişler

Alüminyum ve alüminyum alaşımlar <= %10 silikon, bakır, pirinç ve çinko gibi yumuşak demir dışı metallerin işlenmesi için özel alet. Ayrıca plastik ve ahşap için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
  • Yüksek talaş oluşturma ve düşük malzeme yapışmasıyla birlikte yüksek talaş kaldırma oranı

  • Faset kesimli uygulama için optimize edilmiş kesme geometrisi

  • Yüksek bir kesme oranına sahip pürüzsüz frezeleme davranışı

  • Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.