Çok Performanslı karbür karot ucu
Çok Performanslı karbür karot ucu - 1
Çok Performanslı karbür karot ucu - 2
Çok Performanslı karbür karot ucu - 3
Çok Performanslı karbür karot ucu - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çok Performanslı karbür karot ucu

Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut
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
HSS karot uçlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve kırılmaya karşı önemli ölçüde daha düşük hassasiyet



HSS karot uçlarına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı kesme hızı



Uzun kullanma süresi ile titreşimsiz ve rahat çalışma


Konik kılavuz, ikinci kılavuz ve üçüncü kılavuza sahip yüksek performanslı kesim (17 mm çaptan itibaren)



Çok yönlü alet kullanımı için 2'si 1 arada WelNit şaft (Weldon ve Nitto Kohki şaft kombinasyonu)


  • Weldon şaftlı tüm aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde iki sıkıştırma düzlüğü

  • Tüm Nitto Kohki aletlerde güvenilir kullanım için şaft üzerinde üç çentik


Ön delme gerekmez, çapak oluşmaz


Ön ve son işleme ihtiyacını ortadan kaldırır



Optimum talaş kaldırma


Konik spiral



1.400 N/mm² mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler, zor işlenen malzemeleri (örneğin Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanyum), demiryolu raylarını ve tüm yüksek kaliteli çelikleri delmek için idealdir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • İtiş pimleri teslimat kapsamına dahil değildir. 0630940001 ürün numaralı itici pim, çapı < 18 mm olan karot uçları için uygundur. 0630940002 ürün numaralı itici pim, çapı ≥ 18 mm olan karot uçları için uygundur

  • Karot uçları yalnızca yüksek kaliteli Sandvik karbür dişlerle donatılmıştır

  • Helezon matkap uçlarının aksine, dairesel kesici tüm delik çapı yerine yalnızca ince bir malzeme halkası işler. Matkap karotu, yay kuvveti kullanılarak itici pim tarafından dışarı itilir. Karot uçları bu nedenle helezon matkap uçlarına kıyasla çok daha kısa bir delme süresine ve çok daha düşük enerji gereksinimlerine sahiptir

  • Tüm delme işlemi sırasında yeterli sürekli soğutma, dairesel kesicinin kullanma süresini önemli ölçüde artırır. Kurutmayın

  • Göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldivenler gibi uygun koruyucu ekipmanları kullanın

  • Hareketli parçalara takılabilecek bol giysileri veya mücevherleri çıkarın

  • Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun