Kaplama kalınlık ölçeri Combi
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 1
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 2
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 3
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 4
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 5
Kaplama kalınlık ölçeri Combi - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaplama kalınlık ölçeri Combi

Kaplamaların tespiti için tam elektronik kaplama kalınlığı ölçüm cihazı (ör. boya, korozyon koruma kaplaması kalınlığı)

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Çok fonksiyonlu tuş ile tek elle kullanım

  • Zemin malzemesine göre otomatik değişim

Kalibrasyon gerektirmeyen güvenilir, hızlı ölçümler


  • Kullanıcı tarafından manuel alt tabaka değişimi de mümkündür

  • Tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek ölçüm doğruluğu

  • Çift prob sayesinde geniş uygulama aralığı (çelik, demir ve alüminyum, çinko, bakır ve pirinç gibi demir dışı metaller)

  • Entegre ölçme probu ile kompakt tasarım

  • Parlatılmış yakut ölçüm kafaları sayesinde hassas ölçümlerle uzun süreli kullanım

  • Yenilikçi teknoloji: Hall sensörleri ve Eddy akım teknolojisi

  • Ölçümün başlangıcında akustik sinyal

  • Otomatik açılma/kapanma

  • Arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran ölçülen değeri, batarya durumunu, ölçüm birimini ve çalışma modunu gösterir

  • Ölçüm göstergesi yaklaşık 15 saniye


Ölçme aralığı (FE/N Fe)


0–3000 μm (μm/mil değişimi)



Ölçüm zaman aralığı


Ayrı ölçüm: 600 ms



Ölçümün görüntülenmesi


0,0-999 μm ila mm cinsinden 1000 μm'e kadar



En küçük ölçüm yüzeyi


10 x 10 mm



En küçük eğrilik yarıçapı


  • Dışbükey: 5 mm

  • İçbükey: 25 mm


Zemin malzemesinin en düşük kalınlığı


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Not

Plastik malzemelerde ölçüm yapılamaz