Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kendinden kaynayan bant
Birçok farklı malzemenin sızdırmazlık ve su geçirmezlik uygulamalarında kullanılır.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek dielektrik mukavemeti
Kablo ve elektrik hatlarının yalıtımı için uygundur.
PE, PVC, bütil, neopren vb. ile uyumludur.
Otomobil ve elektrik gibi birçok farklı sektörde kullanım için uygundur
Yüksek elastikiyet
Uygulama yapılacak parçaya çok iyi tutunur.
- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz ve gresten arındırılmış olmalıdır.
- Kusursuz bir yapışma ve su geçirmez bir yalıtım sağlamak için bant uygulanacak malzeme üzerine gergin ve bindirmeli olarak sarılmalıdır.
- Kendinden kaynayan bandın UV dayanımı sınırlıdır bu sebeple doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Boru ve hortumların sızdırmazlık işlemlerinde
- Acil durumlarda radyatör ve yakıt hortumunun sızdırmazlık işlemlerinde
- Elektrik hatlarının ve kablolarının izolasyon işleminde
- Isı ile daralan makaronların kullanılamadığı alanlarda kullanılabilir
- Hatların bir araya toplanmasında kullanılır
PVC kaplama folyosunu çıkarın ve bandı gerin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!