Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kendinden yapışkanlı Cırtlı bant
Ürün numunelerinin, bileşenlerin, panellerin, kapı, kasa, kapak kilitlerinin ve benzer ürünlerin basit şekilde sabitlenmesi için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kapanma kalınlığı:
0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm kapanma basıncıyla DIN 53.370'e göre
- Sıcaklık direnci:
-30°C ila +85°C
- Yapıştırıcı tipi:
Kauçuk bazlı, basınca duyarlı sıcak eriyik yapıştırıcı
Cırtlı bant, yumuşatıcı içeren yüzeyler (ör. yumuşak PVC) için uygun değildir.
Otomotiv endüstrisinde, mobilya, elektronik ve tekstil endüstrilerinde, dekorasyon ve reklam alanlarında kullanılır. Pürüzsüz, gözenekli ve pürüzlü yüzeylerde yapıştırma.
Her iki elemanı da yapıştırın, perçinleyin, çivileyin veya zımbalayın. Yapıştırma yüzeyleri temiz, kuru ve tozdan, gresten, yağdan, ayırma maddelerinden ve çözücülerden arındırılmış olmalıdır. Kapatıldığında elemanlar 60°C'de yıkanabilir, kimyasal olarak temizlenebilir ve ütülenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!