Kırıcı matkap MH 10-SE
Kırıcı matkap MH 10-SE - 1
Kırıcı matkap MH 10-SE - 2
Kırıcı matkap MH 10-SE - 3
Kırıcı matkap MH 10-SE - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kırıcı matkap MH 10-SE

Ağır kırma ve delme çalışmaları için uzun kullanım ömrüne sahip darbeye dayanıklı 10 kg'lık kırıcı matkap (16,8 jul). Dayanıklı taşıma çantasında ek tutma sapı, bakım spreyi ve düz keski ile birlikte teslim edilir. SDS-max uyumlu tahrik mandreni ile.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Uzun kullanım ömrü


Özel sertleştirilmiş takım tutucu, geliştirilmiş toz izolasyonu ve güçlü, yüksek performanslı motor.



Yüksek kırma gücü


60 dakikada yaklaşık 490 kg beton kırar.



Menteşeleri korur


Titreşim sönümlü ergonomik tutma kolu



İstenilen düzeye kadar ayarlanabilen darbe oranı


Kontrol elektronikleri, yük altında bile darbe hızının sürekli olarak ayarlanabilmesini sağlar.



Tutarlı darbe oranı ve darbe kuvveti


Sabit akım elektronikler



Karbon değişikliği hakkında bilgi


Işık, karbonun yaklaşık 8 çalışma saati öncesinde değiştirilmesi gerektiğini belirtir.



Aşınmış karbondan kaynaklanan motor hasarı önlenir.


Karbon fırçalar otomatik olarak keser



Zahmetsiz çalışma


12 kilitlenebilir keski ayarı tüm çalışma açılarına uygun ayarlama yapmayı sağlar.



Maksimum elektrik emniyeti


Tam yalıtım



Alet yerleştirmek kolaydır


Otomatik montaj aparatı sayesinde takımın yalnızca takılması ve döndürülerek kilitlenmesi gerekir.



Kullanımı kolay


Büyük basmalı açma-kapama düğmesi