Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 1
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 2
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 3
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 4
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 5
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yeni ve benzersiz üretim süreci sayesinde benzer ürünlerle karşılaştırıldığında


%50'ye kadar daha fazla kesim yapmak mümkündür.



Son derece pürüzlü yanal yüzeyler sayesinde önemli derecede temiz bir kesme yüzeyi ve daha kolay kesim işlemi


Uç uygulamalarda bile geri tepme etkisini ve disk sıkışmalarını engeller.



Minimum çapak oluşumu çok az yeniden çalışma gerektiği anlamına gelir



Kullanıcı üzerinde titreşimlerden, kesme gürültüsünden ve kıvılcımlardan


önemli ölçüde daha az gerilime yol açar, bu da %30'a kadar daha az kesme tozu oluşmasını sağlar.



Çok yüksek güvenlik önlemleri


Yırtılmaya son derece dayanıklı kumaşı ve yenilikçi ürün tasarımı sayesinde ilgili standartlarda belirtilen güvenlik gereksinimlerini aşar.



Demir, klor ve kükürt içermez

Performans Kanıtı

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede kuvvet uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye tutturun