Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik süngeri Kil serisi
En iyi polisaj sonuçları için boyalı yüzeylerin etkili bir şekilde derinlemesine temizlenmesi ve mükemmel şekilde hazırlanması
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Geleneksel temizlik işlemleri ile çıkarılamayan inatçı kalıntı ve kiri boyalı yüzeylerden zahmetsizce çıkararak parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.
- Çok düşük ısı geliştirme ve aşındırıcı temizlik maddelerinden kaçınma özelliği sayesinde özellikle hassas temizlik.
- Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir
- Zaman, enerji ve maliyetten önemli oranda tasarruf
- Son derece kolay kullanım
Özellikle yeni ve kullanılmış araçların ayrıntılı temizlik işlemleri sırasında sprey boya karartılarının, reçine, zift ve böcek kalıntılarının hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizlenmesi içindir. Boyalı yüzeyler, cam, krom vb.
Temizlenecek alanı ve temizlik pedini su veya nötr pH değerine sahip bir araç şampuanıyla yıkayın (yüksek derecede
seyreltilmiş 0893125005 ürün numaralı R1 temizleyici kullanmanızı öneririz). Ardından basınç uygulamadan nemli yüzeye temizlik ped ile işlem uygulayın. Temizlik pedi ile temizlenmesi için yüzeyin ve temizlik pedinin daima nemli olması gerekir. Temizlik işlemi sırasında gerekli oldukça yüzeyi ve temizlik pedini pompalı sprey kabı ile ıslatmanızı öneririz.
Temizlik işlemini tamamladıktan sonra mikrofiber bir bez ile tüm kalıntıları almanız yeterlidir. Yüzey polisaj veya sızdırmazlık işlemi için tamamen hazırdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!