Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 1
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 2
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 3
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 4
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 5
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 6
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 7
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 8
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 9
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 10
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 11

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur

  • Kapağı 45°'den itibaren herhangi bir konumda güvenli şekilde açık tutar

  • Üstünde başka birimler kurulabilir

  • Bakım gerektirmez


Ön


  • Basit kurulum

  • Yükseklik ayarlama: +/- 3 mm


Yay kuvveti destekli açma mekanizması


  • Kapağın özellikle rahat ve kolay açılıp kapanması

  • Çok az kuvvet gereklidir
Not

Kapak ağırlıkları, her zaman tutma kolu dahil