Kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, sağ/sol
Kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, sağ/sol - 1
Kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, sağ/sol - 2
Kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, sağ/sol - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, sağ/sol

Örtülü alanlarda kesişen kalasların yük taşıma germe ankrajı (ör. kiriş dayanağı, bilezik kirişi süspansiyonu). Yatay kuvvetlerin emilmesi için yüke bağlı olarak mafsal başına 2 veya 4 kiriş-çatı sırt kirişi konnektörleri kullanılmalıdır.

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
  • Yükün merkezi olarak uygulanmasını sağlamak için mafsal başına 2 kiriş-çatı sırt kirişi konnektörü, çapraz olarak birbirinin karşısına yerleştirilmelidir. 2 sol veya 2 sağ konnektör gereklidir.

  • Her iki tarafta sıcak daldırma galvanizli sac (DX51D + Z275 [yaklaşık 20 µm]), EN 10327:2004'e uygun kalınlık 2,0 mm

  • EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfları 1 ve 2'de uygulama
Performans Kanıtı

ETA 09/0219

Not

Bağlı kalasların yanal yükü gözlemlenmeli ve gerekirse doğrulanmalıdır. ASSY plus FT tam dişli vidalar kullanılarak yanal güçlendirme eklenebilir.

Kullanım alanı