Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 1
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 2
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 3
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 4
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 5
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 6
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 7
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 8
Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Makine kılavuzu ürün seti Çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça

850 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için hassas helezon matkap uçları ve açık delik kılavuzlarından oluşur. ORSY® sistem setinde bulunur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Helezon matkap ucu


  • Daha hızlı ilerleme ve daha rahat çalışma imkanının yanı sıra %20 daha düşük uygulama kuvveti için optimize edilmiş bölünmüş nokta tasarımı

  • Eğimli yüzeylerde bile merkezlemeye gerek duymadan hassas delme için optimize edilmiş bölünmüş nokta tasarımı

  • Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi

  • Soğutma sıvılarının mükemmel yapıştırıcı özellikleri ve daha düşük malzeme tortusu birikmesi eğilimi için buharlaşan yüzey


Makine kılavuzu


  • Sol sarmal ve sarmal girişini birleştiren yeni geliştirilmiş geometri

  • Yeni son işlem süreci sayesinde homojenize yüzey yapısı

  • Geleneksel düz makine kılavuzlarına göre %30'a kadar daha uzun kullanma süresi

  • Çelik malzemelere özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı


ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti

Not
  • Delme sırasında ve dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Daha fazla bilgi için lütfen ürünlere tek tek bakın.