Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 1
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 2
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 3
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 4
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 5
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 6
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için - 7

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için

Tuğlalar, gazbeton ve beton gibi hafif yapı malzemelerini kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Hızlı kesim sonuçları için çok kalın diş aralığı

  • Yüksek denge için geniş gövde ve kalın duvar kalınlığı

  • Daha az kopma ve güvenli çalışma için kesme derinliği sınırlaması (geri tepme önleyici etki).
Not

Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakabilirsiniz.



Tuğla statiği


  • Basınç dayanımı:

Basınç dayanımı, toplam taşıma yüzeyine (delme kesiti de dahil olmak üzere basınç alanı) bağlı olarak N/mm² cinsinden kırılma yüküdür.Tuğlalar, DIN 105 uyarınca, test sırasında yük taşıma kapasitesi esas alınarak kaydedilen kırılma yüküne göre mukavemet sınıflarına ayrılır.
  • Mukavemet sınıfları:

Tuğlalar için mukavemet sınıfları DIN 105'te belirlenmiş, 2-28 arası seviyelere ayrılmıştır. Sertlik düzeyi üst seviyedeki tuğlalar ve klinkerler de yüksek mukavemetli olarak kabul edilmektedirler. Isı yalıtımlı Poroton tuğlalar 6-12 arası mukavemet seviyesinde yer almaktadır. Tuğlanın dayanım sınıfı tek başına duvarın yük taşıma kapasitesi hakkında bilgi vermez. Bunun yerine uygulamada kullanılan harçla birlikte duvarın basınç dayanımı için bir değer üretir.