Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen
Kolay ve kuvvet harcamadan çalışma için. Tek elle kullanımı çok kolay.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Easy Pen tasarımı
- Ergonomik bir şekilde ele oturur
- Sabit ve güvenli
- Çok fazla baskı yapmadan kolay ve kuvvet harcamadan çalışma için kol
Akıllı özel kapak
- Tek elle çalıştırma
- Hassas dağıtım
- Ucun donmasını önler
Hızlı yapışma
- Daha fazla işlem hemen uygulanabilir.
- Hızlı onarımlar
- Ek sabitleme olmadan basit tasarımlar yapılabilir
Çözücü ve silikon içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151994
İçme ve diğer ev kullanımları amacıyla su ile kullanım için NSF/ANSI 61'e göre NSF testi yapılmış
- Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.
- Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir veya önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.
- Sıvı yapıştırıcının buhar basıncı nedeniyle, yapıştırıcı alanı çevresinde yavaş kürlenen fazla ürün, beyaz bir birikme (taşma etkisi) ile sonuçlanabilir. Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar örn. izopropanol veya aseton ile giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de bu çözücülere karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
Metal, plastik ve kauçuk parçaların birbirlerine yapıştırılması için.
Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir.
Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın.
Würth süper yapıştırıcıların reaksiyonunu hızlandırmak için aktivatörü kullanın. Bu, genellikle her türlü yüzeyde kullanılabilir ancak lütfen uygunluğunu görmek için görünmeyen bir bölümde önceden test edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!