Klima dezenfekte spreyi
Klima dezenfekte spreyi - 1
Klima dezenfekte spreyi - 2
Klima dezenfekte spreyi - 3
Klima dezenfekte spreyi - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Klima dezenfekte spreyi

Araç klima sistemlerini temizlemek ve dezenfekte etmek için özel temizleyici

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Dezenfekte eder, temizler ve korur


  • Mikrop, bakteri, virüs ve mantarların giderilmesinde güvenilir

  • Hoş olmayan kokuları durdurmada etkili

  • Bataryalar ve diğer mikro organizmaların tetikleyebileceği alerjik tepkimeleri önler


Özel ağız adaptörüne sahip ekstra uzun hortum sayesinde klima ünitesi soğutma radyatörlerine doğrudan uygulama


  • "Enfeksiyon bölgesini" dezenfekte ederek ve temizleyerek uzun süreli etki sağlar

  • Temizlik maddesini bolca püskürterek kalın, yağlı kir tabakasına nüfuz eder


Etkinliği yabancı bir enstitü tarafından sertifikalandırılmıştır


  • İspatlanmış mikrobik çürüme

  • Yalnızca 5 dakika sonra mikrop sayısında %100 azalma


pH değeri: 5,0



AOX içermez


Zeminlerin ve suyun kirlenmesini azaltır ve yerel su yönetmelikleri ile olabilecek sorunları önler



Her kutuda bir sprey hortumu vardır


Özel olarak geliştirilmiş ağız adaptörüne sahip yaklaşık olarak 80 cm uzunluğunda PE hortum

Not

Klima ünitesinin (buharlaştırıcı, havalandırma kanalları, vb.) en azından yılda bir kez temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini öneririz.



Dezenfektanın etkililiği, Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği (DGHM) kimyasal dezenfektan işlemleri test ve değerlendirme yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

Kullanım alanı