Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kokpit temizleme ve bakım spreyi
Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas bakım sağlar.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bir üründe temizlik ve bakım
- Aracın iç kısmına kısa bir süre uygulama yapmak yeterlidir
- Araç içindeki tüm plastik parçalarda kullanıma uygundur
İdeal bakım
- Renkleri tazeler
- Uygulanan yüzeylere ipeksi bir parlaklık verir
Antistatik etki
Uzun süre kirlenmeyi önler
Yüzeylere hafif püskürtme uygulaması
- Basit, hedefe odaklı uygulama
- Kullanıcı dostu uygulama
Taze limon kokulu
Ön cam ve yan camlara püskürtmeyin. Uygulamadan sonra aracın içini kısa bir süre havalandırın.
Binek otomobil, kamyon ve otobüs iç mekanlarının temizliği ve bakımı içindir. Göstergeler, kapı döşemeleri, plastikler ve kauçuk paspaslar içindir.
Yaklaşık 20 cm'lik bir mesafeden doğrudan temizlenecek yüzeyin üzerine püskürtün ve temiz, kuru bir bezle silin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!