Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine multi cırcır anahtar seti
Halkalı anahtarın 15°'lik açısı sayesinde parmakların rahat hareket edebilmesi veya engellerle baş edebilmek için daha çok boş alan
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Çoklu profili en yaygın beş vida başlığı ucu için uygundur (altıköşe metrik, kare metrik, 12 köşe metrik, altıköşe inç, TX başlı)
- Yuva: Halka tarafı 12 köşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplama, parlak polisajlı
- Geometri: Çene eğimi: 15°
- Halka yan açısı 15°
- Ağır hizmete yönelik uygulamalar için güçlü çeneler
- İçindekiler: 6 parça, 8, 10, 12, 13, 17, 19 ölçülü kombine multi cırcır anahtarların her birinden 1 adet
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Çene tarafını kullanarak cıvataları gevşetin. Halka tarafındaki cırcır mekanizmasıyla cıvataları sökün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!