Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometri: Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
İçindekiler: 11 parça
1'er adet kombine anahtar, ekstra uzun, boyut 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!