Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine anahtar ürün gamı, inç
Kısa tasarım, 8 parça
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
Standart:
DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometri:
Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
İçindekiler: 8 parça
Her boyutta (inç) 1 kombine anahtar 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!