Kombine cırcır anahtar
Kombine cırcır anahtar - 1
Kombine cırcır anahtar - 2
Kombine cırcır anahtar - 3
Kombine cırcır anahtar - 4
Kombine cırcır anahtar - 5
Kombine cırcır anahtar - 6
Kombine cırcır anahtar - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcır anahtar

Hem halkada hem de açık taraflarda cırcır işlevli yenilikçi anahtar

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut
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
Yuva: Modifiye edilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, açık cırcır segmentli açık uç



Standart: DIN 899'a göre maks. tork



Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°


Dönüş yönünü değiştirmek için tırnağı çevirmeniz yeterlidir.



Oldukça dar alanlarda çalışmak için son derece ince versiyon, sorunsuz, güvenli hareket için hassas imal edilmiş halka göbek



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Temel ürün yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey