HSCo SMART STEP kombine kılavuz
HSCo SMART STEP kombine kılavuz - 1
HSCo SMART STEP kombine kılavuz - 2
HSCo SMART STEP kombine kılavuz - 3
HSCo SMART STEP kombine kılavuz - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSCo SMART STEP kombine kılavuz

Tek bir işlemde hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için SMART STEP teknolojisine sahip birinci sınıf kombine kılavuz, şimdi 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın iş parçaları ve hemen hemen tüm malzemeler için de geçerlidir.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut
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
3'ü 1 arada: tek işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma


Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



SMART STEP teknolojisi


  • Geleneksel kombine kılavuzlara göre %100'e kadar daha hızlı çalışma

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme

  • Yüksek hassasiyetli, mükemmel dairesel delikler, daha sonra yüksek kaliteli diş kesimi için mükemmel bir temel sağlar

  • Zahmetsiz delme


Sac levhaların işlenmesine ek olarak birinci sınıf kombine kılavuz, daha kalın iş parçaları için uygundur


Geleneksel kombine kılavuzlara (1xD yerine 2xD) kıyasla delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma derinliğinin iki katına çıkmasını sağlar



Birinci sınıf kombine kılavuz hemen hemen tüm malzemeler için uygundur


SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi



Geleneksel kombine kılavuzlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü


SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi



ISO 2'ye (6H) göre ölçüye uygun açık delik dişi



Kare tahrikli 3 düz ve düz şaft kombinasyonu ile yeni geliştirilen şaft üretimi


3 düz sap şaft, mandren içinde kaymayı önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Not
  • Yalnızca açık delikli dişler için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz.

  • Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütunlu ve dik matkaplarda kullanım için.

  • Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.