Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 1
 -  - 2
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 3
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 4
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 5
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 6
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 7
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça

Tek bir işlemde yüksek hassasiyetli delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz. ORSY® sistem setinde bulunur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
3'ü 1 arada: Tek bir işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma


Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



Kademeli delik genişletici uç geometrisi olan ilk kombine kılavuz


  • HSS kombine kılavuzlardan %100'e kadar daha hızlı

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken optimum merkezleme

  • Yüksek kaliteli diş açma için mükemmel hazırlık olarak son derece hassas dairesel delikler

  • Az zahmetli delme


Açık delik dişleri, ISO 2'ye (6H) göre ölçü boyutuna uygundur



1/4 inç altıgen şaft


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir



ORSY® sistemine uygun kompakt ve pratik sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı ayrıntılarla

Not
  • Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz

  • Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütun tipi ve dik matkaplarda kullanım içindir