Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine multi cırcır anahtar
Beş en yaygın vida kafası tahriki için uygun çok amaçlı profil! Altıköşe metrik, kare metrik, çift altıköşe metrik, altıköşe inç, TX kafa.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı
- Geometri: Kafa eğimi: 15°
- Halka tarafı köşeli 15°
- Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!