Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
TiN 90° havşa açıcı DIN 335C
Geleneksel çelikler ve dökme demir işlenirken mavi halkaya kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş performans.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mavi halkaya kıyasla %30'a kadar daha yüksek kesme hızları ve 2 ila 4 kat daha uzun kullanma süresi
TiN kaplama
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
Üç kesme kenarına sahip hassas işlenmiş hassas havşa açıcı
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!